Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

FAST CAP FB.180GRIT.10PC Hiomapaperi 9 x 3-5/8 tuumaa 180 Grit alumiinioksidi - 10 kpl pakkaus | AD2BJZ 3MHW2

FAST CAP FB.180GRIT.10PC Hiomapaperi, 9 x 3-5/8 tuumaa, 180 karkeus alumiinioksidia - 10 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AD2BJZ Malli: FB.180GRIT.10PCRistiviite: 3MHW2

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€10.17 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHioma-arkki
Hioma-aineAlumiinioksidi
TaustamateriaaliPaperi
TaustapainoA
VäriRusketus
LuokkaErittäin hieno
sisu180
Pituus9"
Leveys5.875 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.045
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)19.3
Laivan leveys (cm)8.13
HS-koodi6805200000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLuokkasisuHinta
FAST CAP FB.80GRIT.10PC Hiomapaperi 9 x 3-5 / 8 tuumaa 80 Grit alumiinioksidia - 10 kpl pakkaus | AD2BKA 3MHW3 FB.80GRIT.10PCKarkea80€10.17

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FAST CAP FB.180GRIT.10PC Hiomapaperi, 9 x 3-5/8 tuumaa, 180 karkeus alumiinioksidia - 10 kpl pakkaus
€10.17 / yksikkö