Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

FASCO D1109 LVI-moottori TEAO 1/100 HP 1550 rpm Holkki | AH3KPG 32NA46

FASCO D1109 LVI-moottori TEAO 1/100 hv 1550 rpm Holkki

Varastossa
Tuote: AH3KPG Malli: D1109Ristiviite: 32NA46
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
€134.75 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLVI-moottori
LaakeritHolkki
Rungon halkaisija3.3 "
Johdon pituus8"
VelvollisuusJatkuva
kehys3.3
Täyden kuorman ampeerit0.70
HP1/100
Hz60
EristysluokkaB
Pituus vähemmän akselia2"
Maks. Ympäristön lämpötila40 astetta C
MoottorisovellusH VAC/R
Moottorin suunnitteluVarjostettu pylväs
Moottorikotelon suunnitteluTäysin suljettu ilmanvaihto
Moottorin kiinnitystyyppiNasta
Moottorin akselin suunnitteluTasainen
Moottorin akselin kiertoCCWSE
Moottorin alisovellusSuoravetoinen tuuletin / puhallin
Moottorin lämpösuojausauto
Tyyppikilpi RPM1550
Vaihe1
Plug Type2 Piikki polarisoimaton
Kierroslukualue1501-1600
Palvelukerroin1.00
Akselin dia.1 / 4 "
Akselin pituus1.25 "
Nastan sijainti2 / Molemmat päättyvät
Nasta / pohja Mtg. Kuvio2-27-32 "x 180 astetta
Jännite115

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.035
Laivan korkeus (cm)10.48
Laivan pituus (cm)21.27
Laivan leveys (cm)9.53
AlkuperämaaMX

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Nopeuksien lukumäärä: 1

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliJohdon pituusTäyden kuorman ampeeritPituus vähemmän akseliaAkselin pituusNastan sijaintiHinta
FASCO D540 LVI-moottori TEAO 1/100 hv 1550 rpm Nasta | AH3KPN 32NA53 D54013 "0.602.156 "2.25 "4 / Molemmat päättyvät€119.74
FASCO D541 LVI -moottori TEAO 1/100 hv 1550 rpm 115V | AH3KPP 32NA54 D54113 "0.602.156 "2.25 "4 / Molemmat päättyvät€135.33

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FASCO D1109 LVI-moottori TEAO 1/100 hv 1550 rpm Holkki
€134.75 / yksikkö