Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

FANTECH VT 20M kylvyn tuulettimen ohjaus, painike 20 min. Tehosta | AB9YQP 2GKG4

FANTECH 45386 Kylvyn tuulettimen ohjaus, painike 20 min. Tehosta

Varastossa
Tuote: AB9YQP Malli: VT 20MRistiviite: VT 20M

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€53.84 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTuulettimen nopeuden säätö
Viraston vaatimustenmukaisuuscCSAus
Syvyys1"
hyödytVakiomallinen yhden ryhmän sähkörasia
Korkeus2.5 "
Maks. Vahvistimet2.5
Maks. Teho300
Vaihda väriäValkoinen
TyyppiOhjelmoitavalla ajastimella
Jännite120
Leveys1.75 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.225
Laivan korkeus (cm)5.1
Laivan pituus (cm)11.4
Laivan leveys (cm)6.4
HS-koodi9032894000
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FANTECH 45386 Kylvyn tuulettimen ohjaus, painike 20 min. Tehosta
€53.84 / yksikkö