Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

FANTECH UEV 4 Soffit Vent, 4 tuuman koko | AA7FLG 15W869

FANTECH 411119 Soffit tuuletusaukko, 4 tuuman koko

Varastossa
Tuote: AA7FLG Malli: UEV 4Ristiviite: UEV 4

Hanki se saattaa 16, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€27.31 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSoffit tuuletusaukko
Korkin korkeus (tuumaa)2-1/4
Korkin leveys (tuumaa)7
Sopii kanavan kokoon (tuumaa)4
MateriaaliMuovi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2277
Laivan korkeus (cm)5.7
Laivan pituus (cm)26
Laivan leveys (cm)18.1
HS-koodi3925900000
AlkuperämaaCA

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Karkeat mitat (4 ")

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FANTECH 411119 Soffit tuuletusaukko, 4 tuuman koko
€27.31 / yksikkö