FANTECH 45308 Inline kanavatuuletin, neliö, metallikotelo, 18 tuuman kanava, 230 V | CL3ZFR

FANTECH 45308 Inline kanavatuuletin, neliö, metallikotelo, 18 tuuman kanava, 230 V

Varastossa
Tuote: CL3ZFR Malli: 45308Ristiviite: FSD 18, 230V

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,569.27 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSisäinen tuuletin

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 24.2742
Laivan korkeus (cm)45.7
Laivan pituus (cm)61
Laivan leveys (cm)61

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
FANTECH FSD 22 Inline kanavatuuletin, neliö, metallikotelo, 22 tuuman kanava, 120 V | AA7FEX 15W697 FSD 22€4,526.77
FANTECH 40035 Inline kanavatuuletin, neliö, metallikotelo, 18 tuuman kanava, 120 V | CL3ZFP 40035€1,437.55
FANTECH 40036 Inline kanavatuuletin, neliö, metallikotelo, 20 tuuman kanava, 120 V | CL3ZFQ 40036€2,096.18

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FANTECH 45308 Inline kanavatuuletin, neliö, metallikotelo, 18 tuuman kanava, 230 V
€1,569.27 / yksikkö