FANTECH DBF 4XLT Booster tuuletin, seinäpaneeli, 4 tuuman kanava, 5 jalkaa pistokkeella, 120 V, 1 vaihe | AA7FHK 15W792

FANTECH 40275 Booster tuuletin, seinäpaneeli, 4 tuuman kanava, 5 jalkaa pistokkeella, 120 V, 1 vaihe

Varastossa
Tuote: AA7FHK Malli: DBF 4XLTRistiviite: DBF 4XLT

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€486.82 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuivausrumpun kanavapuhallin
CFM @ 0.000 tuumaa. SP195
CFM @ 0.200 tuumaa. SP150
CFM @ 0.400 tuumaa. SP134
CFM @ 0.600 tuumaa. SP119
CFM @ 0.800 tuumaa. SP103
CFM @ 1.000 tuumaa. SP101
CFM @ 1.500 tuumaa. SP55
Kanavan halkaisija4"
Asuminen Dia.9-3 / 4 "
Asunnon korkeus8 15 / 16 "
Hz60
Tulo Dia.3.875 "
Maks. Vahvistimet0.73
Moottorin kierrosluku2800
Jännite120 VAC
Watts83
Pyörän tyyppiTaaksepäin kalteva

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.3156
Laivan korkeus (cm)30.5
Laivan pituus (cm)40.6
Laivan leveys (cm)30.5
HS-koodi8414519060
AlkuperämaaDE

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliCFM @ 0.000 tuumaa. SPCFM @ 1.000 tuumaa. SPCFM @ 1.500 tuumaa. SPHinta
FANTECH DBF 4XL Booster tuuletin, 4 tuuman kanava, 5 jalkaa pistokkeella, 120 V, 1 vaihe | AA7FHJ DBF 4XL1708678€458.14
FANTECH 95900 Booster tuuletin, 4 tuuman kanava, 120 V, 1 vaihe | CL3YWD 95900---€383.73

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FANTECH 40275 Booster tuuletin, seinäpaneeli, 4 tuuman kanava, 5 jalkaa pistokkeella, 120 V, 1 vaihe
€486.82 / yksikkö