FANTECH 46820 Kattotuuletin, Upblast, 16 tuuman hihnaveto, 1 hv, 120/230V, 1-vaihe | CL3YRV

FANTECH 46820 Kattotuuletin, Upblast, 16 tuuman hihnaveto, 1 hv, 120/230 V, 1 vaihe

Varastossa
Tuote: CL3YRV Malli: 46820Ristiviite: 5BDU16FB-A

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€2,169.49 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTuuletin

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 53.0524
Laivan korkeus (cm)76.2
Laivan pituus (cm)99.1
Laivan leveys (cm)99.1

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
FANTECH 46800 Kattotuuletin, Upblast, 10 tuuman hihnaveto, 1/4 hv, 115/230 V, 1-vaihe | CL3YRB 46800€1,406.62
FANTECH 46801 Kattotuuletin, Upblast, 12 tuuman hihnaveto, 1/4 hv, 115/230 V, 1-vaihe | CL3YRC 46801€1,562.40
FANTECH 46802 Kattotuuletin, Upblast, 12 tuuman hihnaveto, 1/3 hv, 115/230 V, 1-vaihe | CL3YRD 46802€1,609.36
FANTECH 46803 Kattotuuletin, Upblast, 13 tuuman hihnaveto, 1/4 hv, 115/230 V, 1-vaihe | CL3YRE 46803€1,679.24
FANTECH 46804 Kattotuuletin, Upblast, 13 tuuman hihnaveto, 1/3 hv, 115/230 V, 1-vaihe | CL3YRF 46804€1,709.02
FANTECH 46805 Kattotuuletin, Upblast, 13 tuuman hihnaveto, 1/2 hv, 115/230 V, 1-vaihe | CL3YRG 46805€1,726.20
FANTECH 46807 Kattotuuletin, Upblast, 15 tuuman hihnaveto, 1/4 hv, 115/230 V, 1-vaihe | CL3YRH 46807€1,926.65

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FANTECH 46820 Kattotuuletin, Upblast, 16 tuuman hihnaveto, 1 hv, 120/230 V, 1 vaihe
€2,169.49 / yksikkö