FANTECH 46802 Kattotuuletin, Upblast, 12 tuuman hihnaveto, 1/3 hv, 115/230 V, 1-vaihe | CL3YRD

FANTECH 46802 Kattotuuletin, Upblast, 12 tuuman hihnaveto, 1/3 hv, 115/230 V, 1-vaihe

Varastossa
Tuote: CL3YRD Malli: 46802Ristiviite: 5BDU12CB-A

Hanki se saattaa 14, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,609.36 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTuuletin

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 35.9673
Laivan korkeus (cm)76.2
Laivan pituus (cm)81.3
Laivan leveys (cm)76.2

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
FANTECH 46800 Kattotuuletin, Upblast, 10 tuuman hihnaveto, 1/4 hv, 115/230 V, 1-vaihe | CL3YRB 46800€1,406.62
FANTECH 46801 Kattotuuletin, Upblast, 12 tuuman hihnaveto, 1/4 hv, 115/230 V, 1-vaihe | CL3YRC 46801€1,562.40
FANTECH 46803 Kattotuuletin, Upblast, 13 tuuman hihnaveto, 1/4 hv, 115/230 V, 1-vaihe | CL3YRE 46803€1,679.24
FANTECH 46804 Kattotuuletin, Upblast, 13 tuuman hihnaveto, 1/3 hv, 115/230 V, 1-vaihe | CL3YRF 46804€1,709.02
FANTECH 46805 Kattotuuletin, Upblast, 13 tuuman hihnaveto, 1/2 hv, 115/230 V, 1-vaihe | CL3YRG 46805€1,726.20
FANTECH 46807 Kattotuuletin, Upblast, 15 tuuman hihnaveto, 1/4 hv, 115/230 V, 1-vaihe | CL3YRH 46807€1,926.65
FANTECH 46809 Kattotuuletin, Upblast, 15 tuuman hihnaveto, 1/2 hv, 115/230 V, 1-vaihe | CL3YRJ 46809€1,979.35

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FANTECH 46802 Kattotuuletin, Upblast, 12 tuuman hihnaveto, 1/3 hv, 115/230 V, 1-vaihe
€1,609.36 / yksikkö