Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

FALLTECH G8241Y Narullinen narullinen 2-jalkainen polyesteri sininen AD6HCF 45J072

FALLTECH G8241Y kaulanauha, 2 jalkaa, polyesterisininen

Varastossa
Tuote: AD6HCF Malli: G8241YRistiviite: 45J072

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€152.71 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIskuja vaimentava solmittava takanauha
Anchorage Hook Gate -aukko7 / 8 "
Värisininen
Valjaiden koukkuportin avaaminen7 / 8 "
Ankkurointiliitännän lukitseminenCarabiner
Lukitusvaljaiden liitäntäkoukun tyyppinapsahtaa
Jalkojen lukumäärä2
Hihnan leveys1.625 "
Vetolujuus5000 lb
Visuaalinen kuormituksen ilmaisinKyllä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.827
Laivan korkeus (cm)12.7
Laivan pituus (cm)30.48
Laivan leveys (cm)26.67
HS-koodi6307909889
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliJalkojen lukumääräHinta
FALLTECH G8241 narullinen 1-jalkainen polyesteri sininen | AG6RAF 45J071 G82411€107.53

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FALLTECH G8241Y kaulanauha, 2 jalkaa, polyesterisininen
€152.71 / yksikkö