Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

FALLTECH G8241 narullinen 1-jalkainen polyesteri sininen | AG6RAF 45J071

FALLTECH G8241 kaulanauha, 1 jalka polyesterisininen

Varastossa
Tuote: AG6RAF Malli: G8241Ristiviite: 45J071

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€107.53 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIskuja vaimentava solmittava takanauha
Anchorage Hook Gate -aukko7 / 8 "
Värisininen
Valjaiden koukkuportin avaaminen7 / 8 "
Ankkurointiliitännän lukitseminenCarabiner
Lukitusvaljaiden liitäntäkoukun tyyppinapsahtaa
Jalkojen lukumäärä1
Hihnan leveys1.625 "
Vetolujuus5000 lb
Visuaalinen kuormituksen ilmaisinKyllä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.28
Laivan korkeus (cm)8.89
Laivan pituus (cm)35.56
Laivan leveys (cm)19.05
HS-koodi8479899898

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliJalkojen lukumääräHinta
FALLTECH G8241Y Narullinen narullinen 2-jalkainen polyesteri sininen AD6HCF 45J072 G8241Y2€152.71

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FALLTECH G8241 kaulanauha, 1 jalka polyesterisininen
€107.53 / yksikkö