Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

FALLTECH G8209AF turvavyö 6 jalkaa Kevlar (R) keltainen | AH6YTA 36MF82

FALLTECH G8209AF turvanauha, 6 jalkaa Kevlar(R) keltainen

Varastossa
Tuote: AH6YTA Malli: G8209AFRistiviite: 36MF82

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€127.26 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPidätysnauha
Anchorage Hook Gate -aukko3 / 4 "
VäriKeltainen
LaitteistomateriaaliAlloy Steel
Pituus6"
Linjan materiaaliKevlar (oik.)
Ankkurointiliitännän lukitseminenTeräslukituskoukku, jonka lujuus on 3600 paunaa
Lukitusvaljaiden liitäntäkoukun tyyppiSilmukka
Jalkojen lukumäärä1
Hihnan leveys1.5 "
Vetolujuus5000 lb
Visuaalinen kuormituksen ilmaisinEi
Painokapasiteetti425 lb

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.5625
Laivan korkeus (cm)4.32
Laivan pituus (cm)26.92
Laivan leveys (cm)16
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriLukitusvaljaiden liitäntäkoukun tyyppiHihnan leveysHinta
FALLTECH G8209WT Restraint -nauha 6 jalkaa Kevlar (R), musta | AH6YTC 36MF84 G8209WTMustaSnap Hook1.75 "€189.56

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FALLTECH G8209AF turvanauha, 6 jalkaa Kevlar(R) keltainen
€127.26 / yksikkö