Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

FALLTECH G7533 -palkkikiinnike, väliaikainen 3-13 tuuman pituus | AA8NFZ 19F359

FALLTECH G7533 -palkkikiinnike, väliaikainen 3-13 tuuman pituus

Varastossa
Tuote: AA8NFZ Malli: G7533Ristiviite: 19F359

Hanki se saattaa 14, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€332.59 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräBeam Clamp
Syvyys2.5 "
Sopii palkin kokoon3 "- 13" L
AsennusVäliaikainen
Pituus20 "
MateriaaliAlumiini
Rengas Dia.2-1 / 4 "
Vetolujuus5000 lb
Painokapasiteetti425 lb
Leveys4.25 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.655
Laivan korkeus (cm)17.27
Laivan pituus (cm)51.31
Laivan leveys (cm)16.76
HS-koodi8479909496
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FALLTECH G7533 -palkkikiinnike, väliaikainen 3-13 tuuman pituus
€332.59 / yksikkö