Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

FALLTECH G7402 vaijerimuotoinen putkiankkuri 310 lb. | AH6ZZA 36MW11

FALLTECH G7402 vaijerimuotoinen putkiankkuri 310 lb.

Varastossa
Tuote: AH6ZZA Malli: G7402Ristiviite: 36MW11

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€113.09 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLankamuotoinen putkiankkuri
Pituus15 "
MateriaaliRuostumaton teräs
Vetolujuus5000 lb
Painokapasiteetti310 lb
Leveys5"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.3555
Laivan korkeus (cm)9.14
Laivan pituus (cm)34.04
Laivan leveys (cm)14.48
AlkuperämaaTW

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Koukku Max. Avaus: 3 "

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FALLTECH G7402 vaijerimuotoinen putkiankkuri 310 lb.
€113.09 / yksikkö