Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

FALLTECH G7272 Choker -ankkuri 6 jalan pituus polyesteriä AH6ZZB 36MW12

FALLTECH G7272 Choker Anchor 6 jalkaa pitkä polyesteri

Varastossa
Tuote: AH6ZZB Malli: G7272Ristiviite: 36MW12

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€54.18 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräChoker-ankkuri
Sopii palkin kokoon5"
AsennusVäliaikainen
Pituus6"
MateriaaliPolyesteri
Rengas Dia.3"
Vetolujuus5000 lb
Painokapasiteetti425 lb
Leveys1.75 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.5443
Laivan korkeus (cm)6.86
Laivan pituus (cm)30.48
Laivan leveys (cm)17.78
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FALLTECH G7272 Choker Anchor 6 jalkaa pitkä polyesteri
€54.18 / yksikkö