FALLTECH G5027H työkaluhihna 32 tuuman pituus sininen polyesteri | AA8NGL 19F370

FALLTECH G5027H työkalunauha, 32 tuuman pituus, sininen polyesteri

Tuote: AA8NGL Malli: G5027HRistiviite: 19F370

Hanki se saattaa 9, torstai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTyökaluhihna
Värisininen
Pituus32 "
Linjan materiaaliPolyesteri
Maks. Työkuorma15 lb

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.09
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)17.02
Laivan leveys (cm)11.18
HS-koodi6307909889
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusHinta
FALLTECH G5027B työkaluhihna 32 tuuman pituus polyesteri sininen | AA8NGH 19F367 G5027B32 "€22.40
FALLTECH G5027C työkaluhihna 33 tuuman pituus sininen polyesteri | AA8NGJ 19F368 G5027C33 "€27.67
FALLTECH G5027E työkaluhihna 35 tuuman pituus sininen polyesteri | AA8NGK 19F369 G5027E35 "€24.32

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FALLTECH G5027H työkalunauha, 32 tuuman pituus, sininen polyesteri