Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

FALLSTOP DK2L1Z köysitarrain alumiinia, koko 1/2 tuumaa | AA8QAC 19L020

FALLSTOP DK2L1Z köysitarrain alumiinia, koko 1/2 tuumaa

Varastossa
Tuote: AA8QAC Malli: DK2L1ZRistiviite: 19L020

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€378.21 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKöyden napata
MateriaaliAlumiini
KöysimateriaaliSynteettinen
Vetolujuus3600 lb
Painokapasiteetti310 lb

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.79
Laivan korkeus (cm)4.06
Laivan pituus (cm)4.32
Laivan leveys (cm)21.08
HS-koodi7326908588
AlkuperämaaCA

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Köyden koko (1/2 ")

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FALLSTOP DK2L1Z köysitarrain alumiinia, koko 1/2 tuumaa
€378.21 / yksikkö