Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

FALLSTOP CSP06C1 * Paikoitusnauha 6 jalkaa 310 paunaa Köysi | AA8PZL 19K999

FALLSTOP CSP06C1* Asemointinauha 6 jalkaa 310 Lb. Köysi

Varastossa
Tuote: AA8PZL Malli: CSP06C1*Ristiviite: 19K999

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€288.08 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPaikoitusnauha
Kaapelin halkaisija1 / 2 "
VäriValkoinen
Pituus6"
Linjan materiaaliKernmantle-köysi
Ankkurointiliitännän lukitseminenCarabiner
Lukitusvaljaiden liitäntäkoukun tyyppiCarabiner
Jalkojen lukumäärä1
Vetolujuus5000 lb
Visuaalinen kuormituksen ilmaisinEi
Painokapasiteetti310 lb

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.09
Laivan korkeus (cm)6.6
Laivan pituus (cm)25.4
Laivan leveys (cm)33.02
HS-koodi5609003000
AlkuperämaaCA

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FALLSTOP CSP06C1* Asemointinauha 6 jalkaa 310 Lb. Köysi
€288.08 / yksikkö