Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

FALCON LOCK X511CP6 C-KWY HANA 626 Keskiraskaat nupit Lockset Hana Toimisto / toimisto | AC7BNM 36Z432

FALCON LOCK X511CP6 C-KWY HANA 626 Keskitehoinen nuppilukkoset Hana Sisäänkäynti/toimisto

Varastossa
Tuote: AC7BNM Malli: X511CP6 C-KWY HANA 626Ristiviite: 36Z432

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€739.37 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNuppi Lockset
upotussyvyysvaatimus2.75 "
Suorittaa loppuunSatin Chrome
Palo3 hr.
ToimintoSisäänkäynti
Luokka2
Keskeinen materiaaliNikkelihopea
keyingAvain eri
Kiilauran tyyppiC
Nupin materiaaliMessinki / teräs / sinkki
SijaintityyppiKaupallinen
LukitustoimintoSisäänkäynti
Lukituksen suorituskykyHeavy Duty
Avainten määrä2
Nastat6
Vaadittu oven paksuus1-3/8", 2-1/8"
Lakko Dim.4-7/8" x 1-1/4"
LakotyyppiNeliön kulma
TyyliHa

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.314
Laivan korkeus (cm)12.19
Laivan pituus (cm)24.38
Laivan leveys (cm)14.48
HS-koodi8301406030
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliToimintoKiilauran tyyppiNupin materiaaliVaadittu oven paksuusHinta
FALCON LOCK W101S HANA 626 keskiraskaan nupin lukitus Hana Passage | AC7BMN 36Z386 W101S HANA 626Kulku-Messinki / teräs1-3/8", 1-3/4"€72.14
FALCON LOCK W301S HANA 626 Keskiraskaan nupin lukitus Hana Tietosuoja | AC7BMR 36Z393 W301S HANA 626yksityisyys-Messinki / teräs1-3/8", 1-3/4"€72.70
FALCON LOCK W511CP6 C-KWY HANA 626 Keskiraskaat nupit Lockset Hana Toimisto / toimisto | AC7BMX 36Z403 W511CP6 C-KWY HANA 626SisäänkäyntiGMessinki / teräs / sinkki1-3/8", 1-3/4"€85.56
FALCON LOCK W561CP6 C-KWY HANA 626 Keskiraskaat nupit Lockset Hana Classroom | AC7BNC 36Z410 W561CP6 C-KWY HANA 626LuokkahuoneGMessinki / teräs / sinkki1-3/8", 1-3/4"€80.05
FALCON LOCK W581CP6 C-KWY HANA 626 Keskiraskaat nupit Lockset Hana Varasto | AC7BNH 36Z419 W581CP6 C-KWY HANA 626varastohuoneGMessinki / teräs / sinkki1-3/8", 1-3/4"€87.07
FALCON LOCK X101S HANA 626 keskiraskaan nupin lukitus Hana Passage | AC7BNK 36Z424 X101S HANA 626Kulku-Messinki / teräs1-3/8", 2-1/8"€724.63
FALCON LOCK X301S HANA 626 keskiraskaan nupin lukitsin Hana Tietosuoja | AC7BNL 36Z428 X301S HANA 626yksityisyys-Messinki / teräs1-3/8", 2-1/8"€891.31

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FALCON LOCK X511CP6 C-KWY HANA 626 Keskitehoinen nuppilukkoset Hana Sisäänkäynti/toimisto
€739.37 / yksikkö