Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

FALCON LOCK W101S HANA 626 keskiraskaan nupin lukitus Hana Passage | AC7BMN 36Z386

FALCON LOCK W101S HANA 626 keskitehoinen nuppilukkosarja Hana Passage

Varastossa
Tuote: AC7BMN Malli: W101S HANA 626Ristiviite: 36Z386

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€62.80 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNuppi Lockset
upotussyvyysvaatimus2.75 "
Suorittaa loppuunSatin Chrome
Palo3 hr.
ToimintoKulku
Luokka2
Nupin materiaaliMessinki / teräs
SijaintityyppiKaupallinen
LukitustoimintoKulku
Lukituksen suorituskykyKeskitaso
Nastat6
Vaadittu oven paksuus1-3/8", 1-3/4"
Lakko Dim.4-7/8" x 1-1/4"
LakotyyppiNeliön kulma
TyyliHa

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.95
Laivan korkeus (cm)14.22
Laivan pituus (cm)24.89
Laivan leveys (cm)15.49
HS-koodi8301406030
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliToimintoKiilauran tyyppiNupin materiaaliVaadittu oven paksuusHinta
FALCON LOCK W301S HANA 626 Keskiraskaan nupin lukitus Hana Tietosuoja | AC7BMR 36Z393 W301S HANA 626yksityisyys-Messinki / teräs1-3/8", 1-3/4"€63.20
FALCON LOCK W511CP6 C-KWY HANA 626 Keskiraskaat nupit Lockset Hana Toimisto / toimisto | AC7BMX 36Z403 W511CP6 C-KWY HANA 626SisäänkäyntiGMessinki / teräs / sinkki1-3/8", 1-3/4"€79.87
FALCON LOCK W561CP6 C-KWY HANA 626 Keskiraskaat nupit Lockset Hana Classroom | AC7BNC 36Z410 W561CP6 C-KWY HANA 626LuokkahuoneGMessinki / teräs / sinkki1-3/8", 1-3/4"€74.71
FALCON LOCK W581CP6 C-KWY HANA 626 Keskiraskaat nupit Lockset Hana Varasto | AC7BNH 36Z419 W581CP6 C-KWY HANA 626varastohuoneGMessinki / teräs / sinkki1-3/8", 1-3/4"€76.47
FALCON LOCK X101S HANA 626 keskiraskaan nupin lukitus Hana Passage | AC7BNK 36Z424 X101S HANA 626Kulku-Messinki / teräs1-3/8", 2-1/8"€670.58
FALCON LOCK X301S HANA 626 keskiraskaan nupin lukitsin Hana Tietosuoja | AC7BNL 36Z428 X301S HANA 626yksityisyys-Messinki / teräs1-3/8", 2-1/8"€824.81
FALCON LOCK X511CP6 C-KWY HANA 626 Keskiraskaat nupit Lockset Hana Toimisto / toimisto | AC7BNM 36Z432 X511CP6 C-KWY HANA 626SisäänkäyntiCMessinki / teräs / sinkki1-3/8", 2-1/8"€642.76

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FALCON LOCK W101S HANA 626 keskitehoinen nuppilukkosarja Hana Passage
€62.80 / yksikkö