Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

FALCON LOCK D261 626 Deadbolt HD Satin Chrome Sfic Ei sisälly | AC7BEL 36Z142

FALCON LOCK D261 626 Deadbolt Hd Satin Chrome Sfic Ei sisälly

Varastossa
Tuote: AC7BEL Malli: D261 626Ristiviite: 36Z142
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
€88.42 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

erädeadbolt
upotussyvyysvaatimus2-3/8" or 2-3/4"
Suorittaa loppuunSatin Chrome
Oven paksuus1-3/8" to 1-3/4"
Luokka1
keyingAvain eri
Kiilauran tyyppiSFIC ei sisälly toimitukseen
SijaintityyppiKaupallinen
MateriaaliMessinki / teräs / sinkki
Avainten määrä2
Nastat6
TurvallisuustyyppiRaskas
LakkoHuuliton laatikossa
Heittopituus1"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.5625
Laivan korkeus (cm)13.97
Laivan pituus (cm)24.89
Laivan leveys (cm)15.75
HS-koodi8301406030
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliOven paksuuskeyingAvainten määräHinta
FALCON LOCK D131BD SFIC 626 Deadbolt Hd Satin Chrome Sfic Ei sisälly toimitukseen | AC7BDY 36Z111 D131BD SFIC 6261-3/8" to 1-7/8"SFIC ei sisälly toimitukseen2€233.40
FALCON LOCK D131CP6 C-KWY 626 Deadbolt Hd Satin Chrome Sfic Ei sisälly | AC7BDZ 36Z113 D131CP6 C-KWY 6261-3/8" to 1-7/8"Avain eri2€235.34
FALCON LOCK D141BD SFIC 626 Deadbolt Hd Satin Chrome Sfic Ei sisälly toimitukseen | AC7BEA 36Z114 D141BD SFIC 6261-3/8" to 1-7/8"SFIC ei sisälly toimitukseen2€173.37
FALCON LOCK D141CP6 C-KWY 626 Deadbolt Hd Satin Chrome Sfic Ei sisälly | AC7BEB 36Z116 D141CP6 C-KWY 6261-3/8" to 1-7/8"Avain eri2€197.86
FALCON LOCK D231BD SFIC 626 Deadbolt Hd Satin Chrome Sfic Ei sisälly toimitukseen | AC7BEG 36Z126 D231BD SFIC 6261-3/8" to 1-3/4"SFIC ei sisälly toimitukseen2€135.52
FALCON LOCK D231CP6 C-KWY 626 Deadbolt Hd Satin Chrome Sfic Ei sisälly toimitukseen | AC7BEH 36Z128 D231CP6 C-KWY 6261-3/8" to 1-7/8"Avain eri2€150.44
FALCON LOCK D241BD SFIC 626 Deadbolt Hd Satin Chrome Sfic Ei sisälly toimitukseen | AC7BEJ 36Z129 D241BD SFIC 6261-3/8" to 1-7/8"SFIC ei sisälly toimitukseen-€129.79

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FALCON LOCK D261 626 Deadbolt Hd Satin Chrome Sfic Ei sisälly
€88.42 / yksikkö