Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

FALCON LOCK 512TP313AN Escutcheon -veto lukolla ja peukalolla AE7GRW 5YFC2

FALCON LOCK 512TP313AN Escutcheon Vedin Lukolla ja peukalokappaleella

Varastossa
Tuote: AE7GRW Malli: 512TP313ANRistiviite: 5YFC2

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€433.36 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRipustinveto lukolla ja peukalolla
Suorittaa loppuunAnodisoitu Duranodic
Sopii pylvään leveydelle4"
Oven paksuus1-3/4" to 2-1/4"
Luokka1
Maks. Oven korkeus94 "
Maks. Oven leveys48 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.3625
Laivan korkeus (cm)8.13
Laivan pituus (cm)43.18
Laivan leveys (cm)14.99
HS-koodi8302416045
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSuorittaa loppuuneräHinta
FALCON LOCK 512NL313AN Escutcheon -veto lukolla ja peukalolla AE7GRU 5YFA8 512NL313ANAnodisoitu DuranodicRipustinveto lukolla ja peukalolla€350.08
FALCON LOCK 512TPUS28 peitelevy peukalolla 25 -sarja | AE7GRX 5YFC3 512TPUS28Anodisoitu alumiiniEscutcheon vedä peukalolla€462.26

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FALCON LOCK 512TP313AN Escutcheon Vedin Lukolla ja peukalokappaleella
€433.36 / yksikkö