FAIRBANKS E-48-10PN -trukin korkeus 44-1 / 2 puolipneumaattinen pyörä | AA8HFA 18F504

FAIRBANKS E-48-10PN käsitrukin korkeus 44-1/2 puolipneumaattinen pyörä

Tuote: AA8HFA Malli: E-48-10PNRistiviite: 18F504

Hanki se saattaa 6, maanantai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräYleiskäyttöinen kuorma-auto
VäriVihreä
Suorittaa loppuunJauhemaali
Kahvan tyyppiKaksoiskahva
Kantavuus550 lb
MateriaaliKaikki hitsattu teräs
Tyyppikilven syvyys6-1 / 2 "
Tyyppikilven leveys14 "
Kokonaissyvyys14 "
Kokonaiskorkeus44.5 "
kokonaisleveys18 "
Rengas laakeritpallo
Pyörän halkaisija10 "
Pyörän materiaaliKumi
Pyörän tyyppiPuolipneumaattinen
Pyörän leveys2"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 13.61
Laivan korkeus (cm)113.03
Laivan pituus (cm)35.56
Laivan leveys (cm)45.72
HS-koodi8716805010
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPyörän tyyppiKahvan tyyppiKantavuusPyörän leveysKokonaissyvyysKokonaiskorkeuskokonaisleveysPyörän halkaisijaHinta
FAIRBANKS MHS-113-8PN -käyttöisen kuorma-auton kapasiteetti 500 lb: n silmukan kahva | AA8HEB 18F479 MHS-113-8PNPuolipneumaattinenJatkuva kehyssilmukka500 lb1.5 "17 "46 "17.5 "8"€182.78
FAIRBANKS MHS-112-8PN -käyttöisen kuorma-auton kapasiteetti 500 lb kaksinkertainen kahva | AA8HEC 18F480 MHS-112-8PNPuolipneumaattinenKaksoiskahva500 lb1.5 "17 "47 "17.5 "8"€206.39
FAIRBANKS MHS-111-8PN -trukin kapasiteetti 500 lb: n jatkuva kahva | AA8HED 18F481 MHS-111-8PNPuolipneumaattinenJatkuva kehyksen paluu takaisin500 lb1.5 "17 "45 "17.5 "8"€180.11
FAIRBANKS C114-10PN -trukin kapasiteetti 800 lb: n silmukakahva | AA8HEH 18F485 C114-10PNPuolipneumaattinenJatkuva kehyssilmukka800 lb2.75 "18 "50 "18 "10 "-
Tarjouspyyntö
FAIRBANKS C114-10FF Käsiauton kapasiteetti 800 lb: n silmukan kahva | AA8HEK 18F487 C114-10FFAsuntovapaaJatkuva kehyssilmukka800 lb3"18 "50 "18 "10 "€277.73
FAIRBANKS (FB) E-18-10FF-trukin korkeus 51-1 / 2 tasainen vapaa pyörä | AA8HEX 18F501 (FB) E-18-10FFAsuntovapaaJatkuva kehyksen paluu takaisin550 lb3"14 "51.5 "18 "10 "€307.85
FAIRBANKS E4810FPN käsiauton korkeus 44-1 / 2 pneumaattinen pyörä | AA8HEZ 18F503 E4810FPNPneumaattinenKaksoiskahva550 lb3.5 "14 "44.5 "18 "10 "-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FAIRBANKS E-48-10PN käsitrukin korkeus 44-1/2 puolipneumaattinen pyörä