Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

FAG laakerit 22208-E1-C3 Pallomainen rullalaakeri, 22208, 40 mm reikä, sylinterimäinen, 80 mm ulkohalkaisija, 23 mm leveys | CP4WKD 4YVZ8

FAG BEARINGS 22208-E1-C3 Pallomainen rullalaakeri, 22208, reikä 40 mm, sylinterimäinen, 80 mm ulkohalkaisija, 23 mm leveys

Varastossa
Tuote: CP4WKD Malli: 22208-E1-C3Ristiviite: 4YVZ8
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
€274.10 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPallolaakerit

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.5242
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
FAG laakerit 22205-E1-C3 Pallomainen rullalaakeri, 22205, 25 mm reikä, sylinterimäinen, 52 mm ulkohalkaisija, 18 mm leveys | CP4WKA 4YVZ5 22205-E1-C3€201.18
FAG laakerit 22206-E1-C3 Pallomainen rullalaakeri, 22206, 30 mm reikä, sylinterimäinen, 62 mm ulkohalkaisija, 20 mm leveys | CP4WKB 4YVZ6 22206-E1-C3€221.24
FAG laakerit 22207-E1-C3 Pallomainen rullalaakeri, 22207, 35 mm reikä, sylinterimäinen, 72 mm ulkohalkaisija, 23 mm leveys | CP4WKC 4YVZ7 22207-E1-C3€224.42
FAG laakerit 22209-E1-C3 Pallomainen rullalaakeri, 22209, 45 mm reikä, sylinterimäinen, 85 mm ulkohalkaisija, 23 mm leveys | CP4WKE 4YVZ9 22209-E1-C3€296.99
FAG LAAKERI 22212-E1-C3 Pallomainen rullalaakeri, 22212, 60 mm reikä, sylinterimäinen, 110 mm ulkohalkaisija, 28 mm leveys | CP4WKF 4YWA4 22212-E1-C3€390.11
FAG laakerit 22213-E1-C3 Pallomainen rullalaakeri, 22213, 65 mm reikä, sylinterimäinen, 120 mm ulkohalkaisija, 31 mm leveys | CP4WKG 4YWA7 22213-E1-C3€401.00
FAG laakerit 22215-E1-C3 Pallomainen rullalaakeri, 22215, 75 mm reikä, sylinterimäinen, 130 mm ulkohalkaisija, 31 mm leveys | CP4WKH 4YWC4 22215-E1-C3€489.92

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FAG BEARINGS 22208-E1-C3 Pallomainen rullalaakeri, 22208, reikä 40 mm, sylinterimäinen, 80 mm ulkohalkaisija, 23 mm leveys
€274.10 / yksikkö