Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

FACOM FM-J.10AVSE -eristetty pistorasia 3/8-aseman 10 mm: n 12-pisteen vakio | AC6AAL 32H762

FACOM FM-J.10AVSE Eristetty kanta 3/8 Drive 10mm 12 Point Standard

Varastossa
Tuote: AC6AAL Malli: FM-J.10AVSERistiviite: 32H762

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€27.02 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräEristetty pistorasia
Aseman koko3 / 8 "
Drive TypeNeliö
Suorittaa loppuunMetalli, oranssi
MateriaaliKarkaistu teräs
Pisteiden määrä12
Output TypeHex
Kokonaispituus1-11 / 16 "
SAE tai metrinenmetrinen
Koko10
Pistorasian syvyysStandardi
Sidonta pystyyVakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0225
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)4.57
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi8207906000
AlkuperämaaFR

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FACOM FM-J.10AVSE Eristetty kanta 3/8 Drive 10mm 12 Point Standard
€27.02 / yksikkö