Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

FACOM FM-54A.41 Laatikon päätyavain 41mm 12 pisteen satiinioffset | AC6YWD 36T978

FACOM FM-54A.41 Laatikon päätyavain 41 mm 12 pisteen satiinioffset

Varastossa
Tuote: AC6YWD Malli: FM-54A.41Ristiviite: 36T978

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€124.52 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLaatikon pääavain
Suorittaa loppuunSatiini
Pään koko41mm
MateriaaliAlloy Steel
Pisteiden määrä12
Offset30 Tutkinnot
Kokonaispituus10.625 "
SAE tai metrinenmetrinen
Koko41mm
Sidonta pystyyVakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.9225
Laivan korkeus (cm)5.59
Laivan pituus (cm)26.92
Laivan leveys (cm)6.35
HS-koodi8204110030
AlkuperämaaDE

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSuorittaa loppuunKokonaispituusKokoHinta
FACOM FM-59.22X24 -rasiaavain 22 x 24 mm, 12-kärki, kiillotettu | AC6YTD 36T895 FM-59.22X24Täysi puola8 35 / 64 "22 x 24 mm€42.92
FACOM FM-54A.24 rasiaavain 24 mm: n 12 pisteen satiinisiirto | AC6YVZ 36T974 FM-54A.24Satiini7 3 / 32 "24mm€85.63
FACOM FM-54A.30 Laatikon päätyavain 30mm 12-pisteinen satiinipoikkeama | AC6YWA 36T975 FM-54A.30Satiini8 9 / 32 "30mm€92.58
FACOM FM-54A.36 Laatikon päätyavain 36mm 12 pisteen satiinioffset | AC6YWC 36T977 FM-54A.36Satiini9 27 / 32 "36mm€111.69
FACOM FM-54A.50 Laatikon päätyavain 50mm 12-pisteinen satiinioffset | AC6YWF 36T980 FM-54A.50Satiini11.625 "50mm€170.10
FACOM FM-54A.55 Laatikon päätyavain 55mm 12-pisteinen satiinioffset | AC6YWG 36T981 FM-54A.55Satiini11 11 / 16 "55mm€199.20
FACOM FM-54A.70 Laatikon päätyavain 70mm 12-pisteinen satiinioffset | AC6YWK 36T984 FM-54A.70Satiini14.375 "70mm€276.57

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FACOM FM-54A.41 Laatikon päätyavain 41 mm 12 pisteen satiinioffset
€124.52 / yksikkö