Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

FACOM FA-194.17AVSE -johtosuoja 10 Awg 6-7 / 8 In | AC4ZXF 32H677

FACOM FA-194.17AVSE langanpoistaja 10 Awg 6-7/8 tuumaa

Varastossa
Tuote: AC4ZXF Malli: FA-194.17AVSERistiviite: 32H677

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€71.41 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVaijerinpoistaja
Säädettävämanuaalinen
Kaapelin tyyppiKiinteä ja hukka
Koko10AWG
TehtävätVain nauhat
Kahva materiaaliBiomateriaali
Kahvan tyyppiTyyny Grip
EristettyKyllä
Kokonaispituus6.875 "
Sidonta pystyyVakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2092
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)16.51
Laivan leveys (cm)9.65
HS-koodi8203206060
AlkuperämaaFR

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FACOM FA-194.17AVSE langanpoistaja 10 Awg 6-7/8 tuumaa
€71.41 / yksikkö