Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

FACOM FA-188.16AVSE Kiinteät liitospihdit 6-1 / 2 tuumaa 1-31 / 32 tuuman leuat | AC4ZYD 32H701

FACOM FA-188.16AVSE kiinteät nivelpihdit 6-1/2 tuumaa 1-31/32 tuumaa leuka

Varastossa
Tuote: AC4ZYD Malli: FA-188.16AVSERistiviite: 32H701

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€96.04 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräEristetyt pihdit
Leikkauskapasiteetti / materiaali1-15 / 32 "lanka
LeikkaamisreunaStandardi
Käsittele väriäOranssi
Kahvan tyyppiEristetty
Leuka Bend0 Tutkinnot
Leuan pituus1 31 / 32 "
Leuan leveys1 15 / 32 "
MateriaaliTeräs
Maks. Leuan avaaminen1-15 / 32 "
Ei kipinöintiäEi
Kokonaispituus6.5 "
Kevään paluuEi
Sidonta pystyyVakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)
Kärjen leveys3 / 16 "
Jännitearvot1000V

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.18
Laivan korkeus (cm)3.56
Laivan pituus (cm)17.27
Laivan leveys (cm)6.86
HS-koodi8203206030
AlkuperämaaFR

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeikkauskapasiteetti / materiaaliLeuan pituusLeuan leveysMateriaaliMaks. Leuan avaaminenHinta
FACOM FA-189.17AVSE Eristetyt pihdit 6-1/2 tuumaa 1-25/32 tuumaa leuka | AC4ZYK 32H707 FA-189.17AVSE1-5 / 16 "lanka1 25 / 32 "1 5 / 16 "Biomateriaali1-5 / 16 "€121.35

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FACOM FA-188.16AVSE kiinteät nivelpihdit 6-1/2 tuumaa 1-31/32 tuumaa leuka
€96.04 / yksikkö