Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

FACOM FA-187.18AVSE Eristetyt linjapihdit 7-1 / 4 tuumaa | AC4ZXV 32H690

FACOM FA-187.18AVSE Eristetyt Linesman pihdit 7-1/4 tuumaa

Varastossa
Tuote: AC4ZXV Malli: FA-187.18AVSERistiviite: 32H690

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€109.74 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräEristetyt Linemans-pihdit
Kahvan tyyppiEristetty
Leuan pituus1.375 "
Leuan paksuus1 / 2 "
Leuan leveys1.375 "
MateriaaliTeräs
Kokonaispituus7.25 "
Kevään paluuEi
Sidonta pystyyVakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2475
Laivan korkeus (cm)3.3
Laivan pituus (cm)17.78
Laivan leveys (cm)6.6
HS-koodi8206000000
AlkuperämaaFR

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeuan pituusKokonaispituusHinta
FACOM FA-187.16AVSE Eristetyt Linesman Pihdit 6-1/2 In | AC4ZXU 32H689 FA-187.16AVSE1 11 / 32 "6.5 "€46.13

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FACOM FA-187.18AVSE Eristetyt Linesman pihdit 7-1/4 tuumaa
€109.74 / yksikkö