Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

FABORY U55580.031.0200 Dowel Pin, 5/16 Inch Nominal Dia., 316 Grade, 0.3125 Inch Pin Dia., 5PK | CG8UTN 41VA14

FABORY U55580.031.0200 vaarnatappi, 5/16 tuuman nimellishalkaisija, luokka 316, tapin halkaisija 0.3125 tuumaa, 5 PK

Varastossa
Tuote: CG8UTN Malli: U55580.031.0200Ristiviite: 41VA14

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€57.91 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTappitappi
PerusmateriaaliRuostumaton teräs
Kaksinkertainen leikkauslujuus (paunaa)9590
Kiinnittimen viimeistelytavallinen
Kiinnittimen pituus2
Suorittaa loppuuntavallinen
Luokka316
Pituus2 "
Nimellishalkaisija5 / 16 "
Pin Dia.0.3125 "
Pin-tyyliKovettumaton maaperä
MittausjärjestelmäTuuma

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1017
AlkuperämaaVaihtelee

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FABORY U55580.031.0200 vaarnatappi, 5/16 tuuman nimellishalkaisija, luokka 316, tapin halkaisija 0.3125 tuumaa, 5 PK
€57.91 /pakkaus