Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

FABORY U55580.009.0037 Dowel Pin, 3/32 Inch Nominal Dia., 316 Grade, 0.0937 Inch Pin Dia., 100PK | CG8URK 41UZ87

FABORY U55580.009.0037 vaarnatappi, 3/32 tuuman nimellishalkaisija, luokka 316, tapin halkaisija 0.0937 tuumaa, 100 PK

Varastossa
Tuote: CG8URK Malli: U55580.009.0037Ristiviite: 41UZ87

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€81.81 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTappitappi
PerusmateriaaliRuostumaton teräs
Kaksinkertainen leikkauslujuus (paunaa)820
Kiinnittimen viimeistelytavallinen
Kiinnittimen pituus3/8
Suorittaa loppuuntavallinen
Luokka316
Pituus3 / 8 "
Nimellishalkaisija3 / 32 "
Pin Dia.0.0937 "
Pin-tyyliKovettumaton maaperä
MittausjärjestelmäTuuma

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0342
AlkuperämaaVaihtelee

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FABORY U55580.009.0037 vaarnatappi, 3/32 tuuman nimellishalkaisija, luokka 316, tapin halkaisija 0.0937 tuumaa, 100 PK
€81.81 /pakkaus