Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

FABORY U55580.006.0075 Tappitappi, 1/16 tuuman nimellishalkaisija, 316 luokka, 0.0625 tuuman tapin halkaisija, 100 PK | CG8URJ 41UZ86

FABORY U55580.006.0075 vaarnatappi, 1/16 tuuman nimellishalkaisija, luokka 316, tapin halkaisija 0.0625 tuumaa, 100 PK

Varastossa
Tuote: CG8URJ Malli: U55580.006.0075Ristiviite: 41UZ86

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€74.25 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTappitappi
PerusmateriaaliRuostumaton teräs
Kaksinkertainen leikkauslujuus (paunaa)350
Kiinnittimen viimeistelytavallinen
Kiinnittimen pituus3/4
Suorittaa loppuuntavallinen
Luokka316
Pituus3 / 4 "
Nimellishalkaisija1 / 16 "
Pin Dia.0.0625 "
Pin-tyyliKovettumaton maaperä
MittausjärjestelmäTuuma

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0342
AlkuperämaaVaihtelee

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FABORY U55580.006.0075 vaarnatappi, 1/16 tuuman nimellishalkaisija, luokka 316, tapin halkaisija 0.0625 tuumaa, 100 PK
€74.25 /pakkaus