Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

FABORY U55050.012.0062 kantapääruuvi, #5-40 kierrekoko, luokka 316, 100 PK | CG8UPY 29DT80

FABORY U55050.012.0062 kantapään ruuvi, #5-40 kierrekoko, luokka 316, 100 PK

Varastossa
Tuote: CG8UPY Malli: U55050.012.0062Ristiviite: 29DT80 / 42KT80

Hanki se saattaa 21, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€76.11 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuusiokoloruuvi
PerusmateriaaliRuostumaton teräs
Dia / kierteen koko# 5-40
Aseman koko3 / 32 "
Drive TypeHex Socket
Kiinnittimen viimeistelytavallinen
Suorittaa loppuuntavallinen
Luokka316
Pää Dia.0.2188 "
Pään korkeus0.0625 "
Head TypeLieriömäinen
Min. Vetolujuus85,000 psi
Min. Kierteen pituus5 / 8 vuonna
Rockwellin kovuusB80 - C32
StandardiASME B18.3
TyyliKuusiokoloruuvi
MittausjärjestelmäTuuma
Temp. alue-65 astetta F - 300 astetta F
Kieli Dia.#5
Kierteen suuntaOikea käsi
thread Pituus5 / 8 "
Langan tyyliTäysin kierretty
KiertyyppiUNC (karkea)

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1094
AlkuperämaaVaihtelee

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FABORY U55050.012.0062 kantapään ruuvi, #5-40 kierrekoko, luokka 316, 100 PK
€76.11 /pakkaus