Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

FABORY U55010.025.0225 Kierrepultti, 1/4-20 kierrekoko, luokka 316, 50PK | CG8UMR 41UH66

FABORY U55010.025.0225 Kierrepultti, 1/4-20 kierrekoko, 316 luokka, 50 PK

Varastossa
Tuote: CG8UMR Malli: U55010.025.0225Ristiviite: 41UH66

Hanki se saattaa 20, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€46.88 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNapauta Pultti
PerusmateriaaliRuostumaton teräs
Dia / kierteen koko1 / 4 "-20
Kiinnittimen viimeistelytavallinen
Kiinnittimen pituus2 1 / 4
Suorittaa loppuuntavallinen
Luokka316
Pään korkeus11 / 64 "
Head TypeHex
pään leveys0.4375 "
Pituus2 1 / 4 "
Todistuskuorma85,000 psi
Rockwellin kovuusHRB95 - HRC32
RuuvityyppiKuusiokolopultti
StandardiASME B18.2.1
MittausjärjestelmäTuuma
Vetolujuus100-150 KSI
Kierteen suuntaOikea käsi
Langan tyyliTäysin kierretty
KiertyyppiUNC (karkea)

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.779
AlkuperämaaVaihtelee

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FABORY U55010.025.0225 Kierrepultti, 1/4-20 kierrekoko, 316 luokka, 50 PK
€46.88 /pakkaus