Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

FABORY U51810.037.0001 Siipimutteri, tyyppi A-kylmätaottu viimeistely, 18-8 Ss, oikeakätinen, 5Pk | CD2KWH 41VA57

FABORY U51810.037.0001 Siipimutteri, tyyppi A-kylmätaottu viimeistely, 18-8 Ss, oikeakätinen, 5 pk

Varastossa
Tuote: CD2KWH Malli: U51810.037.0001Ristiviite: 41VA57 / 177M34

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€4.69 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSiipimutteri
PerusmateriaaliRuostumaton teräs
Dia / kierteen koko3 / 8 "-16
Luokka18-8
Korkeus0.65 - 0.79 "
MutteriSiipimutteri A-kylmä taottu
StandardiASME B18.6.9
MittausjärjestelmäTuuma
Kierteen suuntaOikea käsi
KiertyyppiUNC (karkea)
Siipiväli1.31 "- 1.44"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0693

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FABORY U51810.037.0001 Siipimutteri, tyyppi A-kylmätaottu viimeistely, 18-8 Ss, oikeakätinen, 5 pk
€4.69 /pakkaus