Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

FABORY U51810.019.0001 Siipimutteri, #10-24 kierrekoko, 18-8 luokka, 10PK | CG8UMA 41VA54

FABORY U51810.019.0001 Siipimutteri, #10-24 kierrekoko, luokka 18-8, 10PK

Varastossa
Tuote: CG8UMA Malli: U51810.019.0001Ristiviite: 41VA54

Hanki se saattaa 21, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€2.98 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSiipimutteri
PerusmateriaaliRuostumaton teräs
Dia / kierteen koko# 10-24
Luokka18-8
Korkeus0.34 - 0.47 "
MutteriSiipimutteri A-kylmä taottu
StandardiASME B18.6.9
TyyliSiipimutteri A-kylmä taottu
MittausjärjestelmäTuuma
Kierteen suuntaOikea käsi
KiertyyppiUNC (karkea)
Siipiväli0.78 - 0.91 tuumaa

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.032
AlkuperämaaVaihtelee

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FABORY U51810.019.0001 Siipimutteri, #10-24 kierrekoko, luokka 18-8, 10PK
€2.98 /pakkaus