Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

FABORY U51580.062.0150 Dowel Pin, 5/8 Inch Nominal Dia., 18-8 Grade, 0.625 Inch Pin Dia., 5PK | CG8UDR 41UZ62

FABORY U51580.062.0150 Tappitappi, 5/8 tuuman nimellishalkaisija, 18-8 luokka, 0.625 tuuman tapin halkaisija, 5PK

Varastossa
Tuote: CG8UDR Malli: U51580.062.0150Ristiviite: 41UZ62 / 175Y11

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€164.12 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTappitappi
PerusmateriaaliRuostumaton teräs
Kiinnittimen viimeistelytavallinen
Kiinnittimen pituus1 1 / 2
Suorittaa loppuuntavallinen
Luokka18-8
Pituus1 1 / 2 "
Nimellishalkaisija5 / 8 "
Pin Dia.0.625 "
Pin-tyyliKovettumaton maaperä
MittausjärjestelmäTuuma

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.3195
AlkuperämaaVaihtelee

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FABORY U51580.062.0150 Tappitappi, 5/8 tuuman nimellishalkaisija, 18-8 luokka, 0.625 tuuman tapin halkaisija, 5PK
€164.12 /pakkaus