Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

FABORY U51560.341.0225 kartiotappi, #6 X 2-1/4 koko, 18-8 luokka | CG8TYG 41LM47

FABORY U51560.341.0225 kartiotappi, nro 6 X 2-1/4 koko, luokka 18-8

Varastossa
Tuote: CG8TYG Malli: U51560.341.0225Ristiviite: 41LM47

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€9.74 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKartio tappi
PerusmateriaaliRuostumaton teräs
Kiinnittimen viimeistelytavallinen
Kiinnittimen pituus2 1 / 4
Suorittaa loppuuntavallinen
Luokka18-8
Suuri päädia.0.342 - 0.343 "
Pituus2 1 / 4 "
Tapin tyyppiStandardi
Koko# 6 x 2 1/4
Pieni päädia.#6
MittausjärjestelmäTuuma

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0256
AlkuperämaaVaihtelee

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FABORY U51560.341.0225 kartiotappi, nro 6 X 2-1/4 koko, luokka 18-8
€9.74 / yksikkö