Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KILLARK MC1C alumiinikaapeliliitin, liitintyyppi suora, putkikoko 1/2 tuumaa | CD2FGR 49ZX76

KILLARK MC1C alumiinikaapeliliitin, liitintyyppi suora, putkikoko 1/2 tuumaa

Varastossa
Tuote: CD2FGR Malli: MC1CRistiviite: 49ZX76

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€65.82 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKaapeliliitin
VäriHopea
Putken koko1 / 2 "
Connector TypeSuoraan
MateriaaliKuparivapaa alumiini

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1035

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Alamerkki: HUBBELL KILLARK

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPutken kokoHinta
KILLARK MC2 alumiinikaapeliliitin, liitintyyppi suora, putkikoko 3/4 tuumaa | CD2FGT 49ZX78 MC23 / 4 "€71.70

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KILLARK MC1C alumiinikaapeliliitin, liitintyyppi suora, putkikoko 1/2 tuumaa
€65.82 / yksikkö