Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

FABORY U51560.219.0125 Taper Pin, #3 X 1-1/4 Size, 18-8 Grade, 5PK | CG8TXD 41LM21

FABORY U51560.219.0125 kartiotappi, nro 3 X 1-1/4 koko, luokka 18-8, 5PK

Varastossa
Tuote: CG8TXD Malli: U51560.219.0125Ristiviite: 41LM21

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€17.92 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKartio tappi
PerusmateriaaliRuostumaton teräs
Kiinnittimen viimeistelytavallinen
Kiinnittimen pituus1 1 / 4
Suorittaa loppuuntavallinen
Luokka18-8
Suuri päädia.0.218 - 0.220 "
Pituus1 1 / 4 "
Tapin tyyppiStandardi
Koko# 3 x 1 1/4
Pieni päädia.#3
MittausjärjestelmäTuuma

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0058
AlkuperämaaVaihtelee

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FABORY U51560.219.0125 kartiotappi, nro 3 X 1-1/4 koko, luokka 18-8, 5PK
€17.92 /pakkaus