Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

FABORY U51560.172.0200 kartiotappi, #1 X 2 koko, 18-8 luokka, 10PK | CG8TWU 41LM12

FABORY U51560.172.0200 kartiotappi, koko #1 x 2, luokka 18-8, 10PK

Varastossa
Tuote: CG8TWU Malli: U51560.172.0200Ristiviite: 41LM12

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€43.01 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKartio tappi
PerusmateriaaliRuostumaton teräs
Kiinnittimen viimeistelytavallinen
Kiinnittimen pituus2
Suorittaa loppuuntavallinen
Luokka18-8
Suuri päädia.0.171 - 0.173 "
Pituus2 "
Tapin tyyppiStandardi
Koko# 1 x 2
Pieni päädia.#1
MittausjärjestelmäTuuma

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0054
AlkuperämaaVaihtelee

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FABORY U51560.172.0200 kartiotappi, koko #1 x 2, luokka 18-8, 10PK
€43.01 /pakkaus