Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ATP PU38BR letku polypropeenia 3/8 tuumaa 150 psi 250 jalkaa punainen | AE4TKD 5MPV1

ATP PU38BR Letku polypropeeni 3/8 tuumaa 150 Psi 250 jalkaa punainen

Varastossa
Tuote: AE4TKD Malli: PU38BRRistiviite: 5MPV1

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€116.41 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLetkut
Murtumispaine450 psi
Väripunainen
KovuusRanta A 98
Sisällä Dia.1 / 4 "
Pituus250ft.
Materiaalipolyuretaani
Max. Paine150 psi
Dia ulkopuolella.3 / 8 "
Temp. alue-40 - 160 F
Toleranssi+0.004 - -0.004 "
Tyhjiöarvosana28 tuumaa Hg
Seinämän paksuus1 / 16 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.9555
Laivan korkeus (cm)7.62
Laivan pituus (cm)45.72
Laivan leveys (cm)45.72
HS-koodi3917320050
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriPituusHinta
ATP 1CTG1 letku polypropeenia 3/8 tuumaa 150 psi 100 jalkaa punainen | AA9EWT 1CTG1punainen100ft.€64.12
ATP PU38-AY letkut polypropeenia 3/8 tuumaa 150 psi 100 jalkaa keltainen | AA9EWY 1CTG6 PU38-AYKeltainen100ft.€148.23
ATP PU38BY letku polypropeenia 3/8 tuumaa 150 psi 250 jalkaa keltainen | AE4TKC 5MPV0 PU38BYKeltainen250ft.€231.22

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ATP PU38BR Letku polypropeeni 3/8 tuumaa 150 Psi 250 jalkaa punainen
€116.41 / yksikkö