Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

FABORY U51420.075.0001 Tasainen aluslevy, paksuus 0.148 tuumaa, 20PK | CG8TDD 29DR38

FABORY U51420.075.0001 litteä aluslevy, paksuus 0.148 tuumaa, 20 PK

Varastossa
Tuote: CG8TDD Malli: U51420.075.0001Ristiviite: 29DR38 / 42KM46

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€22.64 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLitteä aluslevy
Kiinnittimen viimeistelytavallinen
Suorittaa loppuuntavallinen
Sopii pulttikokoihin3 / 4 "
Rockwellin kovuusEi arvioitu
StandardiASME B18.21.1
MittausjärjestelmäTuuma
Paksuus0.148 "
Pesin sisällä Dia.13 / 16 "
Aluslevyn materiaaliRuostumaton teräs
Pesimen materiaaliluokka18-8
Aluslevy OD2"
Aluslevyn tyyppiLitteä aluslevy

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.9184
AlkuperämaaVaihtelee

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FABORY U51420.075.0001 litteä aluslevy, paksuus 0.148 tuumaa, 20 PK
€22.64 /pakkaus