Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

FABORY U51122.031.0100 Koneruuvi, 1 tuuman pituus, 18-8 ruostumaton teräs, 5/16-18 kierrekoko, 25PK | CG8TCZ 3AWF5

FABORY U51122.031.0100 Koneruuvi, 1 tuuman pituus, 18-8 ruostumatonta terästä, 5/16-18 kierrekoko, 25PK

Varastossa
Tuote: CG8TCZ Malli: U51122.031.0100Ristiviite: 3AWF5 / 127P79

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€18.35 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKoneen ruuvi
Dia / kierteen koko5 / 16 "-18
Drive TypePhillips
Kuljettajan koko#4
Suorittaa loppuuntavallinen
Pää Dia.0.615 "
Pään korkeus0.218 "
Head TypeLeipä
Pituus1"
Materiaali18-8 ruostumaton teräs
Rockwellin kovuusB70 min
MittausjärjestelmäTuuma
Vetolujuus60,000 XNUMX min psi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2435
AlkuperämaaVaihtelee

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FABORY U51122.031.0100 Koneruuvi, 1 tuuman pituus, 18-8 ruostumatonta terästä, 5/16-18 kierrekoko, 25PK
€18.35 /pakkaus