Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

FABORY U51108.050.0001 Lukitusmutteri, 1.031 tuuman laipan halkaisija, 1/2-13 kierrekoko, 18-8 luokka, 25PK | CG8TCV 41MG63

FABORY U51108.050.0001 Lukitusmutteri, 1.031 tuuman laipan halkaisija, 1/2-13 kierrekoko, 18-8 luokka, 25PK

Varastossa
Tuote: CG8TCV Malli: U51108.050.0001Ristiviite: 41MG63 / 177Y09

Hanki se saattaa 20, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€17.92 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLukkomutteri
PerusmateriaaliRuostumaton teräs
Dia / kierteen koko1 / 2 "-13
Kiinnittimen viimeistelytavallinen
Suorittaa loppuuntavallinen
Luokka18-8
MutteriItselukittuva laipamutteri - hammastettu
StandardiIFI-145
TyyliItselukittuva laipamutteri - hammastettu
MittausjärjestelmäTuuma
Kierteen suuntaOikea käsi
KiertyyppiUNC (karkea)
Leveys asuntojen poikki3 / 4 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.6201
AlkuperämaaVaihtelee

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPerusmateriaaliDia / kierteen kokoKiinnittimen viimeistelySuorittaa loppuunLuokkaKorkeusTyyliMittausjärjestelmäHinta
FABORY B12470.025.0001 Lukitusmutteri, 0.505 tuuman laipan halkaisija, 1/4-20 kierrekoko, luokka 8 | CG7BKE 177x90 B12470.025.0001Teräs1 / 4 "-20MustaoksidiMustaoksidiGrade 8-Itselukittuva laippamutteriTuuma€424.70
Tarjouspyyntö
FABORY B12470.062.0001 Lukitusmutteri, 1.281 tuuman laipan halkaisija, 5/8-11 kierrekoko, luokka 8 | CG7BKJ 177x94 B12470.062.0001Teräs5 / 8 "-11MustaoksidiMustaoksidiGrade 8-Itselukittuva laippamutteriTuuma€725.26
Tarjouspyyntö
FABORY B12470.075.0001 Lukitusmutteri, 1.5 tuuman laipan halkaisija, 3/4-10 kierrekoko, luokka 8 | CG7BKK 177x95 B12470.075.0001Teräs3 / 4 "-10MustaoksidiMustaoksidiGrade 8-Itselukittuva laippamutteriTuuma€687.54
Tarjouspyyntö
FABORY B51108.025.0001 Lukitusmutteri, 0.505 tuuman laipan halkaisija, 1/4-20 kierrekoko, luokka 18-8 | CG7KGN 177Y06 B51108.025.0001Ruostumaton teräs1 / 4 "-20tavallinentavallinen18-8-Itselukittuva laippamutteriTuuma€576.55
Tarjouspyyntö
FABORY B51108.037.0001 Lukitusmutteri, 0.75 tuuman laipan halkaisija, 3/8-16 kierrekoko, 18-8 | CG7KGQ 177Y08 B51108.037.0001Ruostumaton teräs3 / 8 "-16tavallinentavallinen18-8-Itselukittuva laippamutteriTuuma€538.36
Tarjouspyyntö
FABORY B51109.037.0001 Lukkomutteri, halkaisija 0.75 tuumaa, 3/8-24 kierre, 18-8 luokka | CG7KGV 177Y12 B51109.037.0001Ruostumaton teräs3 / 8 "-24tavallinentavallinen18-8-Itselukittuva laippamutteriTuuma€584.32
Tarjouspyyntö
FABORY U12470.025.0001 Lukitusmutteri, 0.505 tuuman laipan halkaisija, 1/4-20 kierrekoko, luokka 8 | CG8MEA 41MG42 U12470.025.0001Teräs1 / 4 "-20MustaoksidiMustaoksidiGrade 8-Itselukittuva laipamutteri - hammastettuTuuma€16.57
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FABORY U51108.050.0001 Lukitusmutteri, 1.031 tuuman laipan halkaisija, 1/2-13 kierrekoko, 18-8 luokka, 25PK
€17.92 /pakkaus