Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

FABORY U51096.016.0001 Nelikulmamutteri, #8-32 kierrekoko, 50PK | CG8TBQ 41JV46

FABORY U51096.016.0001 Nelikulmamutteri, #8-32 kierrekoko, 50PK

Varastossa
Tuote: CG8TBQ Malli: U51096.016.0001Ristiviite: 41JV46

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€40.49 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNeliömutteri
PerusmateriaaliRuostumaton teräs
Dia / kierteen koko# 8-32
Kiinnittimen viimeistelytavallinen
Suorittaa loppuuntavallinen
Luokka18-8
Korkeus1 / 8 "
MutteriNeliömutteri - säännöllinen
TyyliNeliömutteri - säännöllinen
MittausjärjestelmäTuuma
Kierteen suuntaOikea käsi
KiertyyppiUNC (karkea)
Leveys asuntojen poikki11 / 32 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0693
AlkuperämaaVaihtelee

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FABORY U51096.016.0001 Nelikulmamutteri, #8-32 kierrekoko, 50PK
€40.49 /pakkaus