FABORY U51091.062.0001 vastamutteri, 5/8-11 kierrekoko, luokka 316 | CG8TBF 41VL59

FABORY U51091.062.0001 vastamutteri, 5/8-11 kierrekoko, 316

Tuote: CG8TBF Malli: U51091.062.0001Ristiviite: 41VL59
€40.74 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHillomutteri
PerusmateriaaliRuostumaton teräs
Dia / kierteen koko5 / 8 "-11
Kiinnittimen viimeistelytavallinen
Suorittaa loppuuntavallinen
Luokka316
Korkeus23 / 64 "
MutteriKuusiomutteri - raskas
StandardiASME B18.2.2
TyyliKuusiomutteri - raskas
MittausjärjestelmäTuuma
Kierteen suuntaOikea käsi
KiertyyppiUNC (karkea)
Leveys asuntojen poikki1 1 / 16 "

Lähetyksen tiedot:

AlkuperämaaVaihtelee

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FABORY U51091.062.0001 vastamutteri, 5/8-11 kierrekoko, 316
€40.74 / yksikkö