Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

FABORY U51081.100.0001 kuusiomutteri, 1-8 kierrekoko, 18-8 luokka, 5PK | CG8TAH 41FV01

FABORY U51081.100.0001 kuusiomutteri, 1-8 kierrekoko, 18-8 luokka, 5PK

Varastossa
Tuote: CG8TAH Malli: U51081.100.0001Ristiviite: 41FV01 / 164X98

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€50.58 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräkuusiomutterin
PerusmateriaaliRuostumaton teräs
Dia / kierteen koko1-8
Kiinnittimen viimeistelytavallinen
Suorittaa loppuuntavallinen
Luokka18-8
Korkeus63 / 64 "
MutteriKuusiomutteri - raskas
StandardiASME B18.2.2
TyyliKuusiomutteri - raskas
MittausjärjestelmäTuuma
Kierteen suuntaOikea käsi
KiertyyppiUNC (karkea)
Leveys asuntojen poikki1 5 / 8 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.7618
AlkuperämaaVaihtelee

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPerusmateriaaliDia / kierteen kokoKiinnittimen viimeistelySuorittaa loppuunLuokkaKorkeuseräTyyliHinta
FABORY 399U59 kuusiomutteri,A194/Sa 194,Gr 2H,bulkki | CG6NCZ 399U59 399U59Ruostumaton teräs7 / 16 "-14tavallinentavallinen3163 / 8 "kuusiomutterinHex€276.82
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FABORY U51081.100.0001 kuusiomutteri, 1-8 kierrekoko, 18-8 luokka, 5PK
€50.58 /pakkaus