Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

FABORY U51080.043.0001 kuusiomutteri, 7/16-14 kierrekoko, 18-8 luokka, 25PK | CG8TAD 40TW72

FABORY U51080.043.0001 kuusiomutteri, 7/16-14 kierrekoko, 18-8 luokka, 25PK

Varastossa
Tuote: CG8TAD Malli: U51080.043.0001Ristiviite: 40TW72 / 42KK77

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€9.11 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräkuusiomutterin
PerusmateriaaliRuostumaton teräs
Dia / kierteen koko7 / 16 "-14
Kiinnittimen viimeistelytavallinen
Suorittaa loppuuntavallinen
Luokka18-8
Korkeus3 / 8 "
Mutterikuusiomutterin
StandardiASME B18.2.2
Tyylikuusiomutterin
MittausjärjestelmäTuuma
Kierteen suuntaOikea käsi
KiertyyppiUNC (karkea)
Leveys asuntojen poikki11 / 16 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.32
AlkuperämaaVaihtelee

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPerusmateriaaliDia / kierteen kokoKiinnittimen viimeistelySuorittaa loppuunLuokkaKorkeuseräTyyliHinta
FABORY 399U59 kuusiomutteri,A194/Sa 194,Gr 2H,bulkki | CG6NCZ 399U59 399U59Ruostumaton teräs7 / 16 "-14tavallinentavallinen3163 / 8 "kuusiomutterinHex€276.82
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FABORY U51080.043.0001 kuusiomutteri, 7/16-14 kierrekoko, 18-8 luokka, 25PK
€9.11 /pakkaus