Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

FABORY U47550.075.0001 Siipimutteri, 3/4-10 kierrekoko | CG8RVF 41VA48

FABORY U47550.075.0001 Siipimutteri, 3/4-10 kierrekoko

Varastossa
Tuote: CG8RVF Malli: U47550.075.0001Ristiviite: 41VA48

Hanki se saattaa 16, torstai
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
€16.60 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSiipimutteri
PerusmateriaaliMessinki
Dia / kierteen koko3 / 4 "-10
LuokkaEi arvosteltu
Korkeus1.31 - 1.44 "
MutteriSiipimutteri A-kylmä taottu
StandardiASME B18.6.9
TyyliSiipimutteri A-kylmä taottu
MittausjärjestelmäTuuma
Kierteen suuntaOikea käsi
KiertyyppiUNC (karkea)
Siipiväli2.62 - 2.76 tuumaa

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0842
AlkuperämaaVaihtelee

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FABORY U47550.075.0001 Siipimutteri, 3/4-10 kierrekoko
€16.60 / yksikkö