Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

FABORY U47550.031.0001 Siipimutteri, tyyppi A-kylmätaottu viimeistely, messinki, oikeakätinen, 10 pk | CD2KWF 41VA44

FABORY U47550.031.0001 Siipimutteri, tyyppi A-kylmätaottu viimeistely, messinki, oikeakätinen, 10 pk

Varastossa
Tuote: CD2KWF Malli: U47550.031.0001Ristiviite: 41VA44

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€16.33 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSiipimutteri
PerusmateriaaliMessinki
Dia / kierteen koko5 / 16 "-18
LuokkaEi arvosteltu
Korkeus0.53 - 0.66 "
MutteriSiipimutteri A-kylmä taottu
StandardiASME B18.6.9
MittausjärjestelmäTuuma
Kierteen suuntaOikea käsi
KiertyyppiUNC (karkea)
Siipiväli1.12 "- 1.25"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0864

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FABORY U47550.031.0001 Siipimutteri, tyyppi A-kylmätaottu viimeistely, messinki, oikeakätinen, 10 pk
€16.33 /pakkaus